楽々コンセント スイッチ付き分配コード エレコム 延長コード・電源コード 【通販モノタロウ】 T-LS2B

楽々コンセント スイッチ付き分配コード

 

楽々コンセント スイッチ付き分配コード まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●隣のコンセントをふさがずにACアダプタをつなげられる分配コード(2P式2個口)
●コンセントが簡単に抜ける「楽々コンセント」
●ランプ付個別スイッチ・安全を考慮した二重被ふくケーブル
仕様
プラグ/2P式
本体コンセント/2P式2個口
定格
6A・125V・合計1500Wまで対応
ケーブル長(m)
0.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×220×54
内容量
1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10057171 T-LS2B ¥1,800
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく