ACアダプタを4コつなげるケーブル

 

ACアダプタを4コつなげるケーブル 5.00 (1件の商品レビュー)

4個のACアダプタなどの使用時に、無駄なくコンセントを使用できます。隣のコンセントを塞がずに、ACアダプタを繋げられます。スイングプラグですっきりと配線できます。
コンセント仕様
タイプ/2P、4個口
長さ(m)
約0.2
定格
12A・125V・1200Wまで
内容量
1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10057223 T-AD4BK ブラック ¥1,500 廃番
10057232 T-AD4WH ホワイト ¥1,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: パソコンの周辺機器のアダプタ電源接続

パソコンの周辺機器のアダプタ電源接続に使うに最高、こんな製品を探していたが、なかなか見つからずパソコン周りがお陰でスッキリした。

これは注文コード 10057223 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-11-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく