電源延長ケーブル

 

電源延長ケーブル 4.00 (2件の商品レビュー)

2ピンプラグ電源延長コード
定格:15A,125V,1500W対応
用途
もう少し遠いところで電源を使いたい方へ。
今持っているタップの電源タップなどが延長できます。
OAタップとしてお使いいただけます。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
ホワイト
定格
AC125V・15A・1500Wまで対応
コネクタ形状
ACプラグオス - ACプラグ
差込口
1個口
内容量
1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
コード長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10057241 T-E2230 3 ¥900
¥589 1 ¥589
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10057257 T-E2250 5 ¥1,100
¥779 1 ¥779
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ケーブルの延長のため

使用上問題なく便利に使ってます。

これは注文コード 10057241 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社ガラット 様 [2015-12-18]

満足度: 5

用途: 工場設備の機器組込DC電源に廉価なACアダプタを使用する際の機器内AC接続配線器具に使用する

市販品を調達する手間を省く、リレー駆動、表示灯点灯用など廉価なDC電源を実現する合理的な方法を実現するに最適。

これは注文コード 10057241 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-08-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。