抜け止めマグネット雷PCタップ(集中スイッチ付) エレコム 3P電源タップ 【通販モノタロウ】 T-Y05A

抜け止めマグネット雷PCタップ(集中スイッチ付)

 

抜け止めマグネット雷PCタップ(集中スイッチ付) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●3P式7個口コンセントのPCタップ・抜け止めコンセント仕様
●強力マグネットでスチール面に固定可能・集中スイッチ装備
●スイングプラグ採用・雷サージガード機能搭載・二重被ふくケーブル
仕様
プラグ/アースコード付き2P式
本体コンセント/3P式7個口
定格
AC125V・15A、合計1500Wまで対応
コード長さ(m)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×50×31
内容量
1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10057311 T-Y05A ¥2,400
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく