多用途ワイヤーロック

 

多用途ワイヤーロック 商品レビューを投稿する

●人・モノ・PCを自在につなぐ多用途ワイヤーロック
●PCのセキュリティースロットに対応(対応スロットサイズ3〜4mm×6.5〜8mm)
材質
【本体】ABS、【ロック部】亜鉛合金・スチール、【ワイヤー】スチールワイヤー
質量(g)
142
ワイヤー径(Φmm)
2
ワイヤー長さ(m)
1.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71.0×87.5×32.4
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10057467 ESL-WR001BK ¥4,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく