OAフィルター エレコム OAフィルター 【通販モノタロウ】 EF-PF104〜

OAフィルター

 
付属品
透明粘着シール (モニタ貼り付けタイプ、フレーム貼り付けタイプ、各4 枚)
材質
PET、UV硬化樹脂
可視光線透過率(%)
75
紫外線遮断率(%)
99.9
視認角度(°)
60(正面から左右30)
反射率(%)
5.8
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10057573 EF-PF104 159×211×0.5 ¥8,000
廃番
10057582 EF-PF121 185×246×0.5 ¥8,500
廃番
10057591 EF-PF121W 157×260×0.5 ¥8,700
廃番
10956224 EF-PF121WN 164×262×0.5 ¥8,700
廃番
10057607 EF-PF141 215×285×0.5 ¥9,000
廃番
10057616 EF-PF15 228×305×0.5 ¥9,500
廃番
10057625 EF-PF15W 208×331×0.5 ¥9,500
廃番
10057634 EF-PF17 271×339×0.5 ¥11,000
廃番
10057643 EF-PF19 302×375×0.5 ¥16,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく