ゼロショック バックパッグ エレコム キャリングバッグ 【通販モノタロウ】 ZSB-BM007BK

ゼロショック バックパッグ

 

ゼロショック バックパッグ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●PC収納部に衝撃吸収に優れた低反発ポリウレタン素材を採用したバックパック
●携帯電話などが収納できるポケット・メッシュポケット2個・レインカバー付
収納量
収容対応モデル/15.4インチワイドサイズノートパソコン
PC収容部寸法/W270×D50×H430mm
材質
ナイロン
質量(kg)
1.1
加工
表面撥水加工
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×180×530
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10057792 ZSB-BM007BK ¥8,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく