ゼロショック トロリーバッグ

 

ゼロショック トロリーバッグ 商品レビューを投稿する

●PC収納部に衝撃吸収力の優れた低反発ポリウレタン採用したトロリーバッグ
●ダイヤルロックキー・消音キャスター・収納式ハンドル・ハンドル型フットパーツ・バッグ前面にポケット・コスメティックポケット・ネームプレート付
収納量
収容対応モデル/A4LワイドノートPC
PC収容部寸法/W295×D50×H380mm
材質
ポリエステル
質量(kg)
3.48
加工
表面撥水加工
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×200×450
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10057801 ZSB-BM008BK ¥11,700 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく