シルバーラベル(つや消し) エレコム インクジェットプリンタラベル 【通販モノタロウ】 EDT-FFSV2〜

シルバーラベル(つや消し)

 

シルバーラベル(つや消し) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●落ち着いた仕上がりのつや消しシルバーラベル
●インクジェットプリンタ専用
シルバー
用紙
つや消しフィルム
紙厚(mm)
0.162
坪量(g/m2)
-
入数
4シート
内容量
1冊(4枚入)
注意
※EPSON 顔料インク PX-P/Vではご使用にできません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
用紙サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10058316 EDT-FFSV2 210×297mm(A4サイズ) ¥1,200
廃番
10058325 EDT-FHFSV2 100×148mm(はがきサイズ) ¥600
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく