なまえラベル(あて名用)

 

なまえラベル(あて名用) 商品レビューを投稿する

●フォト光沢仕様のあて名用なまえラベル
ホワイト
用紙
フォト光沢紙
紙厚(mm)
0.192
坪量(g/m2)
174
用紙サイズ
100×148mm(はがきサイズ)
素材
光沢
内容量
1冊(12シート)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
ラベルサイズ(mm)
面付
入数
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10058474 EDT-KNM15 56×27(あて名用・小) 4面×12シート 48枚入り ¥500 廃番
10058483 EDT-KNM16 90×27(あて名用・中) 4面×12シート 48枚入り ¥500 廃番
10058492 EDT-KNM17 90×38(あて名用・大) 3面×12シート 36枚入り ¥500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく