開封予防シール

 

開封予防シール 商品レビューを投稿する

●開封すると証拠が残る開封予防シール
●改ざん防止サイン枠付
●貼り直し不可能
材質
ポリエステルフィルム
つや消しシルバー
紙厚(mm)
0.16
坪量(g/m2)
192
用紙サイズ
210×297mm
入数
5シート
内容量
1パック(5シート入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
入数(枚)
面付
サイズ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10058867 KJH-HS01 120 24面 直径40 ¥1,700 廃番
10058876 KJH-HS02 135 27面 25×56 ¥1,700 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく