親展ハガキ用紙 エレコム 個人情報保護対策用品 【通販モノタロウ】 KJH-HH

親展ハガキ用紙

 

親展ハガキ用紙 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●お手持ちのプリンタで作れる親展ハガキ
●レーザープリンタにも対応
用紙
マルチプリント用紙
紙厚(mm)
0.16
坪量(g/m2)
153
用紙サイズ
297×148mm
入数
20シート
内容量
1パック(20枚入)
注意
※ 本製品は、全ての状況・使用形態において完全に情報を保護することを保証する物ではありません。また、発生した損害に対しては一切責任を負いませんのでご了承ください。

EPSON PM-4000PXはPXインクの設定でお願いします。ただし、エプソン、マットブラックインクには対応しません。
※ 顔料インクをご利用の際、インクの乾きがたりないと、にじむ場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10058903 KJH-HH ¥1,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく