最上級の写真用紙 エレコム 写真用紙 【通販モノタロウ】 EJK-PHA450〜

最上級の写真用紙

 

最上級の写真用紙 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

色鮮やかで艶のある仕上がり、印画紙ベースの最高品質写真用紙
高白色が美しく色の再現性に優れています
銀塩写真の品質にこだわった印画紙ベースの写真用紙
4800〜720dpiの高解像度の印刷に対応
速乾性、耐水性に優れています
用紙
印画紙
紙厚(mm)
0.178
坪量(g/m2)
177
ホワイト
注意
※EPSON PM-4000PXはPXインクの設定でお願いします。マットブラックインクには対応しません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
サイズ
寸法(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10058912 EJK-PHA450 1パック(50枚入) A4 210×297 ¥1,900 廃番
10058921 EJK-PHA420 1パック(20枚入) A4 210×297 ¥880 廃番
10058937 EJK-PHL400 1パック(400枚入) L判 89×127 ¥2,300 廃番
10058946 EJK-PHL300 1パック(300枚入) L判 89×127 ¥1,900 廃番
10058955 EJK-PHL200 1パック(200枚入) L判 89×127 ¥1,500 廃番
10058964 EJK-PHL100 1パック(100枚入) L判 89×127 ¥880 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく