速乾スタンプ台(中形)

 

速乾スタンプ台(中形) 商品レビューを投稿する

PPC用紙は約1秒、光沢紙には約3分で乾燥。
インキには色が濃く鮮やかで、水に流れない油性染料系インキを使用。
速乾性に優れ、PPC用紙は約1秒、インキが浸透しにくいチラシやカタログ等の光沢紙にも約3分で乾きます。
プラスチック部分に再生PPを100%使用したグリーン購入法適合商品です。
インク
油性染料系
質量(g)
56
盤面サイズ(mm)
56×90
本体サイズ(mm)
104.4×72.5×16
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※紙以外のものになつ印しないでください。
フィルムには不向きです。
適性の紙でも紙質により、印影の乾燥が遅くなったりニジミが生じたりしますのでご確認の上ご使用ください。
ノンカーボン紙・感熱紙の発色文字になつ印されますと発色文字が消えたり、印影が変色することがあります。
ご使用後はパッドの乾燥を抑えるため、蓋をしめて保管してください。
長時間ご使用にならない場合はパッドが乾燥する恐れがありますので、保管用パックに入れて口を確実に閉めて保管してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10059341 HL-2EC ¥1,000 廃番
10059357 HL-2EC ¥1,000 廃番
10059366 HL-2EC ¥1,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく