速乾スタンプ台用補充インキ

 

速乾スタンプ台用補充インキ 商品レビューを投稿する

速乾スタンプ台専用の補充インキです。
チラシやカタログ等の光沢紙にも渇きが速い!
色が濃く鮮やかで、水に流れない油性染料系インキ。
速乾性に優れインキが浸透しにくいチラシやカタログ等の光沢紙にも早く乾きます。
使用上の注意
インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。
他のインキとの混用は決してしないでください。
容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。
万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。
衣服等につくと落ちにくい場合があります。
皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。
容量(mL)
40
質量(g)
60
サイズ(mm)
36.6×86
内容量
1本
注意
※紙以外のものになつ印しないでください。
フィルムには不向きです。
適性の紙でも紙質により、印影の乾燥が遅くなったりニジミが生じたりしますのでご確認の上ご使用ください。
ノンカーボン紙・感熱紙の発色文字になつ印されますと発色文字が消えたり、印影が変色することがあります。
ご使用後はパッドの乾燥を抑えるため、蓋をしめて保管してください。
長時間ご使用にならない場合はパッドが乾燥する恐れがありますので、保管用パックに入れて口を確実に閉めて保管してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10059402 SL-40 ¥1,000 廃番 代替品有
10059411 SL-40 ¥1,000 廃番 代替品有
10059427 SL-40 ¥1,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10059402
SL-40
37651923
SCN-40-K
SCN-40-K フォアコートスタンプ台専用インキ シヤチハタ 37651923 フォアコートスタンプ台専用インキ
シヤチハタ 1個(40mL)
¥799
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10059411
SL-40
37651932
SCN-40-R
SCN-40-R フォアコートスタンプ台専用インキ シヤチハタ 37651932 フォアコートスタンプ台専用インキ
シヤチハタ 1個(40mL)
¥799
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10059427
SL-40
37651914
SCN-40-B
SCN-40-B フォアコートスタンプ台専用インキ シヤチハタ 37651914 フォアコートスタンプ台専用インキ
シヤチハタ 1個(40mL)
¥799
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく