タイムレコーダーER-80Sカードセット

 

タイムレコーダーER-80Sカードセット 商品レビューを投稿する

仕様
管理人数/計算しない場合100名、計算する場合50名
印字欄/パターン1:2欄印字(出勤・退勤)、パターン2:(出勤・退勤・日毎の計算)、パターン3:(出勤・退勤・日毎の計算、日毎の累計)
印字内容/日付・曜日・時・分
シンボルマーク/チ(遅刻)、ソ(早退)、テ(徹夜)
時計機能
水晶発振式(月差±15秒/常温25℃)
オートカレンダー(2089年度まで)
付属品
取扱説明書兼保証書、タイムカード2枚、設定確認用カード2枚、壁掛け用ネジ2個
セット内容
本体ER-80S 1台、カードER-S 1パック(100枚入)
質量(kg)
1.9
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
3.2(通常)、25(最大)
表示
デジタル表示(時間)
機能
メモリー保持機能/工場出荷時より停電累計3年間
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×150×101
印字方式
インパクトドット式
表示内容
日付又は人数・時・分・午前/午後・曜日
インキング
インクリボン式
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10062841 ER-80Sセット オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく