テプラ SR-130&テープセット

 

テプラ SR-130&テープセット 商品レビューを投稿する

●テープが1本付属したお得なセット商品
●手軽で簡単・快適!シンプルモデル
●便利なACアダプター付
●ラベルのカット操作が不要の「オートカッター」搭載!印刷するたびにラベルを自動カットし、スムーズでシンプルな操作を実現しました。
セット内容
テプラ SR-130 1式(本体(SR-130)、試用PROテープカートリッジ(12mm幅)、ACアダプタ(AC0615J))
テープカートリッジSS12K 1巻
書体数
漢字:2書体(明朝・ゴシック体)
かな:2書体(明朝・ゴシック体)
英数:3書体(明朝・ゴシック・BR体)
質量(g)
500(乾電池・テープ除く)
電源
ACアダプタ・単3アルカリ乾電池×6本(別売)
表示
4文字×2行
ラベル幅
P-TAPE規格 4・6・9・12・18mm
入力方式
JIS配列キーボード式
液晶サイズ
4文字×2行表示
最大印字行数
2行
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
171×191×55
最大印刷幅
9.0mm(12・18mm幅テープ使用時)
文字サイズ
5段階5種
外枠
75種
装飾・飾り文字
飾り字/4種
文章メモリー
約60文字
辞書・文字数
熟語数:約63,000語 文字数:5,249文字(JIS第1/2,965文字 JIS第2/1,121文字 かな・英数字・記号等)
フォント
16・48dot系
ファイルバックアップ
単3アルカリ乾電池×6本(別売)
カッター部
オートカッター
内蔵ファイル
約60文字/1ファイル
表組み
4種
余白
2段階
色(本体)
ホワイト
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
文字間隔
2段階/英数字プロポーショナル方式
割付け
4種
定長印刷(cm)
1.8〜50
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10062857 SR130セット オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく