FRP-スレート BOSCH(ボッシュ) ジグソーブレード 【通販モノタロウ】 T341HM/2 608 630 653-760

FRP-スレート

 
仕様
主な切断材料:木材、FRP・ストレート 〜20mm
材質
タングステン・カーバイト
幅(mm)
8
有効長(mm)
95
1インチ当たり山数
6
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10064643 T341HM/2 608 630 653-760 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく