ダイヤホイールグラインダーセット

 

ダイヤホイールグラインダーセット 商品レビューを投稿する

用途
ダイヤモンドホイールDT-105PP/硬質コンクリート、硬質窯業サイディング、石材等
回転数(min-1[r.p.m])
11000
砥石径(Φmm)
100
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
670
コード長さ(m)
2.5
セット内容
ディスクグラインダー本体(GWS6-100)/ダイヤモンドホイール乾式トルネード(DT-105PP)/スプリングバッグ
質量(kg)
1.4
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10064862 DIA6T/BG07 ¥23,300 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく