アイボトル(短型・茶)

 

アイボトル(短型・茶) 商品レビューを投稿する

オートクレーブに使用可能です。
ねじ口ですので中の液体の漏れを防げます。
試薬瓶としても使用できます。
キャップのパッキンはテフロンライナーを使用しており、耐薬品性にも優れています。
材質(本体)
硬質ガラス
ねじ口規格(GL)
45
材質(フタ)
PE(フェノール樹脂)
材質(パッキン)
テフロンライナー
内容量
1本
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際は、キャップを外すか完全に緩めた状態で行ってください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
口内径×胴径×高さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10072002 - 150 74×120 1-4567-11 39×74±1.5×122±1.5 ¥1,450 廃番
10072011 - 250 88×138 1-4567-12 39×89±1.5×136.5±1.5 ¥1,800 廃番
10072027 - 500 102×157 1-4567-13 39×102±1.5×162±1.5 ¥3,450 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく