六角ナット1種(鉄/クロメート) ノーブランド 六角ナット(1種) 【通販モノタロウ】 M8

六角ナット1種(鉄/クロメート)

 

六角ナット1種(鉄/クロメート) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

小箱単位の販売です。
並目
材質/仕上
鉄/クロメート
ねじの呼び寸法
M8
寸法B(mm)
13
寸法H(mm)
6.6
厚さ(mm)
6.6
規格
1種
ねじピッチ(mm)
1.25
ねじの種類
ナット
外径(Φmm)
12
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(700個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
07335623 M8 オープン
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
07335623
M8
10011687
M8
M8 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り 大阪魂 10011687 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り
大阪魂 1箱(600個)
¥1,390
入り数に違いがあります

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく