(MXLウレタン) バンドー化学 タイミングベルト・シンクロベルト 【通販モノタロウ】 42MXL12.7

(MXLウレタン)

 
ベルト形
MXL
ベルト幅(mm)
12.7
歯数
42
ピッチ(mm)
2.032
ベルトピッチ周長(mm)
85.34
材質
ウレタン
ベルト厚(mm)
1.2
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00291006 42MXL12.7 ¥1,220 返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく