キングファイル スーパードッチ(両開き B5タテ) キングジム タテ型 【通販モノタロウ】 1453〜

キングファイル スーパードッチ(両開き B5タテ)

 

キングファイル スーパードッチ(両開き B5タテ) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

左右両開きで使いやすさ抜群。エコマーク認定のエコロジー・ファイル。表紙ととじ具が簡単に取り外せ分別廃棄が可能。焼却時に塩化水素ガスが出ないオレフィン素材貼表紙。
グリーン購入法適合品。
材質
表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチール
付属品
カラーインデックス1組
幅(mm)
215
グレー
サイズ
B5
高さ(mm)
267
タイプ
タテ
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
開閉
両開き
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
収納枚数
背幅(mm)
とじ厚(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00621941 1453 300 46 30 ¥750
廃番
代替品有
00621966 1454 400 56 40 ¥850
廃番
代替品有
00621984 1455 500 66 50 ¥850
廃番
代替品有
00622027 1457 700 86 70 ¥950
廃番
代替品有
00622045 1458 800 96 80 ¥1,000
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
00621941
1453
05491893
1453
1453 キングファイル スーパードッチ(両開き B5タテ) キングジム 05491893 キングファイル スーパードッチ(両開き B5タテ)
キングジム 1冊
¥539
商品の色がグレーから青色となります。
00621966
1454
00621957
1454
1454 キングファイル スーパードッチ(両開き B5タテ) キングジム 00621957 キングファイル スーパードッチ(両開き B5タテ)
キングジム 1冊
¥829
ファイルの色が青色になります。
00621984
1455
05491902
1455
1455 キングファイル スーパードッチ(両開き B5タテ) キングジム 05491902 キングファイル スーパードッチ(両開き B5タテ)
キングジム 1冊
¥569
ファイルの色が青色になります。
00622027
1457
00622011
1457
1457 キングファイル スーパードッチ(両開き B5タテ) キングジム 00622011 キングファイル スーパードッチ(両開き B5タテ)
キングジム 1冊
¥899
ファイルの色が青色になります。
00622045
1458
05491911
1458
1458 キングファイル スーパードッチ(両開き B5タテ) キングジム 05491911 キングファイル スーパードッチ(両開き B5タテ)
キングジム 1冊
¥669
ファイルの色が青色になります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく