チップ CCGT-UM

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37355105 CCGT09T302-UM 1115 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥23,400
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05975593 CCGT09T302-UM H10A 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥17,000
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05975602 CCGT09T302-UM H13A 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥17,000
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05975627 CCGT09T302-UM 5015 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥21,300
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10352571 CCGT09T302-UM 1105 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥24,700
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352587 CCGT09T302-UM 2035 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥21,300
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
05975611 CCGT09T302-UM 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥21,300 廃番
05975636 CCGT09T302-UM 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥21,300 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく