チップ CCGT-UM

 
厚さ(mm)
3.97
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37355096 CCGT09T301-UM 1箱(10個) ひし形80° 9.7 1115 ¥23,400
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05975541 CCGT09T301-UM 1箱(10個) ひし形80° 9.7 H10A ¥17,000
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05975557 CCGT09T301-UM 1箱(10個) ひし形80° 9.7 H13A ¥17,000
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05975575 CCGT09T301-UM 1箱(10個) ひし形80° 9.7 5015 ¥21,300
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10352553 CCGT09T301-UM 1箱(10個) ひし形80° 9.7 1105 ¥24,700
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352562 CCGT09T301-UM 1箱(10個) ひし形80° 9.7 2035 ¥21,300
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
05975566 CCGT09T301-UM 1箱(10個入) ひし形80° 9.7 ¥21,300 廃番
05975584 CCGT09T301-UM 1箱(10個入) ひし形80° 9.7 ¥21,300 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく