チップ CNMG-SR サンドビック ひし形 【通販モノタロウ】 CNMG190616-SR

チップ CNMG-SR

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
ノーズ半径r(mm)
1.6
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10335071 CNMG190616-SR 19.3 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥19,700
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10335053 CNMG190616-SR 19.3 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥24,700 返品不可
廃番
10335062 CNMG190616-SR 19.3 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥27,200 返品不可
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10335062
CNMG190616-SR
39346167
CNMG190616SM
CNMG190616SM チップ CNMG-SM サンドビック 39346167 チップ CNMG-SM
サンドビック 1セット(10個)
¥23,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく