チップ CNMG-PR サンドビック ひし形 【通販モノタロウ】 CNMG250924-PR

チップ CNMG-PR

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
25.4
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10335114 CNMG250924-PR 1箱(10個) 25.8 0 9.52 円筒穴 2.4 両面 ¥60,700 返品不可 廃番
37329302 CNMG250924-PR 1箱(5個) 25.8 0 9.52 円筒穴 2.4 両面 ¥30,350 廃番
10335123 CNMG250924-PR 1箱(10個入) 25.8 0 9.52 円筒穴 2.4 両面 ¥60,700 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく