チップ CCMW-FP サンドビック ひし形 【通販モノタロウ】 CCMW060204FP〜

チップ CCMW-FP

 
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
なし
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05977781 CCMW09T304FP ひし形80° 9.7 3.97 9.525 0.4 ¥15,900 廃番
05977797 CCMW09T308FP ひし形80° 9.7 3.97 9.525 0.8 ¥15,900 廃番
05977763 CCMW060204FP ひし形80° 6.5 2.38 6.35 0.4 ¥15,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく