チップ CNMM-MR

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
ノーズ半径r(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10335132 CNMM120408-MR 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 片面 ¥11,200
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10335141 CNMM120408-MR 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 片面 ¥11,200
¥9,590 1 ¥9,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10335157 CNMM120408-MR 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 片面 ¥11,200
¥9,590 1 ¥9,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10335166 CNMM120408-MR 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 片面 ¥11,200
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10335175 CNMM120408-MR 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 片面 ¥11,200
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10335184 CNMM120408-MR 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 片面 ¥11,200
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10335193 CNMM120408-MR 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 片面 ¥12,300
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37333563 CNMM120408-MR 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 片面 ¥12,300 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく