チップ CNMM-MR サンドビック ひし形 【通販モノタロウ】 CNMM190632MR

チップ CNMM-MR

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
19.05
寸法l(mm)
19
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法s(mm)
6.35
ノーズ半径r(mm)
3.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
寸法rε(mm)
3.2
寸法iC(mm)
19.05
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10336051 CNMM190632MR 19.3 0 6.35 円筒穴 3.2 片面 ¥24,700
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10336067 CNMM190632MR 19.3 0 6.35 円筒穴 3.2 片面 ¥24,700
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10336076 CNMM190632MR 19.3 0 6.35 円筒穴 3.2 片面 ¥24,700
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10336085 CNMM190632MR 19.3 0 6.35 円筒穴 3.2 片面 ¥24,700
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10336094 CNMM190632MR 19.3 0 6.35 円筒穴 3.2 片面 ¥24,700
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10336103 CNMM190632MR 19.3 0 6.35 円筒穴 3.2 片面 ¥24,700
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく