チップ CCMT-UR

 
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10352797 CCMT060204UR 235 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,600
¥7,490 1 ¥7,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352806 CCMT060204UR 4025 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,600
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352815 CCMT060204UR 4035 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,600
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352824 CCMT060204UR 415 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,600
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352833 CCMT060204UR 425 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,600
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352842 CCMT060204UR 435 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,600
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352851 CCMT060204UR H13A 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥6,900
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10352867 CCMT060204UR S1P 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥6,900
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
48865171 CCMT 09 T3 08-UR 235 1パック(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,100
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37332407 CCMT060204UR 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,500 廃番
48865144 CCMT 09 T3 04-UR 4225 1パック(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,100 廃番
48865187 CCMT 09 T3 08-UR 4215 1パック(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,100 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく