事故防止用点灯式器具 0災(ゼロサイ)

 

事故防止用点灯式器具 0災(ゼロサイ) 商品レビューを投稿する

超高輝度LEDが点滅し、危険を知らせます。
マグネットシートでしっかり固定されます。
作業終了時、0災の取外しが可能です。
車輌系建設機械に最適!押す度に点滅→点灯→OFF→点滅…の順で繰り替えされます。
LEDで超省エネタイプ
厚さ(mm)
約15(電池BOXを含む)
約11(電池BOXを含まない)
電源
CR2032型ボタン電池×2個
本体寸法(mm)
約246(高さ)×約275(斜辺)×約250(底辺)
使用電球
赤色LED(交換不可)
点灯方式
点灯・点滅スイッチ切替
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10075064 E-205 ¥9,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく