チップ CCMT09T304-KF サンドビック ひし形 【通販モノタロウ】 CCMT09T304-KF

チップ CCMT09T304-KF

 

チップ CCMT09T304-KF まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05976494 CCMT09T304-KF 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,000
¥6,890 1 ¥6,890
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05976503 CCMT09T304-KF 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,100
¥8,690 1 ¥8,690
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05976512 CCMT09T304-KF 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,100
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく