チップ CCMT09T302-MF サンドビック ひし形 【通販モノタロウ】 CCMT09T302-MF〜

チップ CCMT09T302-MF

 

チップ CCMT09T302-MF まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37354834 CCMT09T302-MF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥12,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37355227 CCMT09T302-MF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥12,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37369202 CCMT 09 T3 02-MF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥12,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
05976433 CCMT09T302-MF 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥11,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく