チップ CNGP サンドビック ひし形 【通販モノタロウ】 CNGP120404

チップ CNGP

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10330424 CNGP120404 ひし形80° 12.9 1105 ¥15,400
¥13,163 1 ¥13,163
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37350241 CNGP120404 ひし形80° 12.9 1115 ¥15,400
¥13,568 1 ¥13,568
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10330433 CNGP120404 ひし形80° 12.9 2015 ¥14,000
¥11,969 1 ¥11,969
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10330442 CNGP120404 ひし形80° 12.9 H13A ¥11,200
¥10,096 1 ¥10,096
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10330451 CNGP120404 ひし形80° 12.9 S05F ¥16,100
¥13,765 1 ¥13,765
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく