チップ CCMT09T308-PM サンドビック ひし形 【通販モノタロウ】 CCMT09T308-PM

チップ CCMT09T308-PM

 

チップ CCMT09T308-PM まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05554455 CCMT09T308-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,100
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05976853 CCMT09T308-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,100
¥8,690 1 ¥8,690
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05976862 CCMT09T308-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,100
¥8,690 1 ¥8,690
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09508301 CCMT09T308-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,100
¥9,490 1 ¥9,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10348177 CCMT09T308-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,100
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10348186 CCMT09T308-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,100
¥9,490 1 ¥9,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10348195 CCMT09T308-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,100
¥9,490 1 ¥9,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37356462 CCMT09T308-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,500
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05554446 CCMT09T308-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,100
廃番
05554464 CCMT09T308-PM 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,800
廃番
37356392 CCMT09T308-PM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,100
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく