チップ CCMT09T308-WM

 

チップ CCMT09T308-WM 商品レビューを投稿する

形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37355324 CCMT09T308-WM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥12,700
¥11,800 1 ¥11,800
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05547911 CCMT09T308-WM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,600
¥9,980 1 ¥9,980
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05547927 CCMT09T308-WM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,600
¥9,980 1 ¥9,980
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05547936 CCMT09T308-WM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,600
¥9,980 1 ¥9,980
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05547945 CCMT09T308-WM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09508326 CCMT09T308-WM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥12,700
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10348256 CCMT09T308-WM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥12,700
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10348265 CCMT09T308-WM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥12,700
¥11,800 1 ¥11,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10348274 CCMT09T308-WM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10348283 CCMT09T308-WM 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥12,700
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
05547902 CCMT09T308-WM 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく