チップ CCMT120408-MM

 

チップ CCMT120408-MM 商品レビューを投稿する

形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37369315 CCMT120408-MM 1125 1箱(10個) 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥15,500
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37355367 CCMT120408-MM 1115 1箱(10個) 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥15,500
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05977291 CCMT120408-MM 2015 1箱(10個) 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥14,100
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05977307 CCMT120408-MM 2025 1箱(10個) 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥14,100
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10348466 CCMT120408-MM 1105 1箱(10個) 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥15,500
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10348475 CCMT120408-MM 2035 1箱(10個) 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥14,100
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
05977273 CCMT120408-MM 1箱(10個) 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥14,100 廃番
05977282 CCMT120408-MM 1箱(10個入) 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥14,100 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく