チップ CCMT120408-PM

 

チップ CCMT120408-PM 商品レビューを投稿する

形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05977334 CCMT120408-PM 1箱(10個) 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥14,100
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05977377 CCMT120408-PM 1箱(10個) 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥14,100
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09508371 CCMT120408-PM 1箱(10個) 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥15,500
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10348493 CCMT120408-PM 1箱(10個) 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥15,500
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10348502 CCMT120408-PM 1箱(10個) 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥15,500
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
05977343 CCMT120408-PM 1箱(10個) 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥14,100 廃番
05977352 CCMT120408-PM 1箱(10個) 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥14,100 廃番
05977361 CCMT120408-PM 1箱(10個入) 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥13,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく