チップ DCGT-UM

 
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10353244 DCGT070202-UM 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥12,900
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37354861 DCGT070202-UM 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥17,700
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37355446 DCGT070202-UM 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥17,700
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10353235 DCGT070202-UM 1箱(10個入) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,100 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく