チップ DCMT-UR サンドビック ひし形 【通販モノタロウ】 DCMT11T304-UR

チップ DCMT-UR

 
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
ノーズ半径r(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10353935 DCMT11T304-UR 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,300
¥8,390 1 ¥8,390
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10353944 DCMT11T304-UR 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,300
¥8,390 1 ¥8,390
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10353856 DCMT11T304-UR 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10353892 DCMT11T304-UR 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10353917 DCMT11T304-UR 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10353926 DCMT11T304-UR 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10353865 DCMT11T304-UR 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10353874 DCMT11T304-UR 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10353883 DCMT11T304-UR 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10353901 DCMT11T304-UR 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥12,800
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37334141 DCMT11T304-UR 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥12,800
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく