チップ DCMT-UR

 
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
15 件中 1 - 15 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10354233 DCMT11T308-UR H13A 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,300
¥8,390 1 ¥8,390
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10354242 DCMT11T308-UR S1P 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,300
¥8,390 1 ¥8,390
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10354127 DCMT11T308-UR 235 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10354111 DCMT11T308-UR 2025 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10354136 DCMT11T308-UR 3005 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10354172 DCMT11T308-UR 415 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10354206 DCMT11T308-UR 425 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10354215 DCMT11T308-UR 435 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10354145 DCMT11T308-UR 4015 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10354154 DCMT11T308-UR 4025 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10354163 DCMT11T308-UR 4035 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10354181 DCMT11T308-UR 4215 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥12,800
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10354197 DCMT11T308-UR 4235 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥12,800
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37334193 DCMT11T308-UR 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥12,800 廃番
10354224 DCMT11T308-UR 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,600 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく