チップ DNMG-LC

 
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10336575 DNMG110404-LC 1525 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10336584 DNMG110404-LC 2025 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10336593 DNMG110404-LC 4215 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥13,000
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
60765686 DNMG110404-LC 1515 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥13,000
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60765704 DNMG150604-LC 1515 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥16,900
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60765713 DNMG150608-LC 1515 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥16,900
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37334351 DNMG110404-LC 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥13,000 廃番
60765695 DNMG110408-LC 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく