チップ DNMG-LC サンドビック ひし形 【通販モノタロウ】 DNMG150404-LC〜

チップ DNMG-LC

 
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
ノーズ半径r(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37363672 DNMG150404-LC 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥15,500
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10336864 DNMG150404-LC 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥14,100
¥12,800 1 ¥12,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10336873 DNMG150404-LC 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥14,100
¥12,800 1 ¥12,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10336882 DNMG150404-LC 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥15,500
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10337722 DNMG150604-LC 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥15,400
¥13,800 1 ¥13,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10337731 DNMG150604-LC 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥16,900
¥15,800 1 ¥15,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37334647 DNMG150604-LC 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥16,900
¥15,800 1 ¥15,800
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48865896 DNMG150404-LC 1525 1パック(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥14,100
¥12,800 1 ¥12,800
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37334421 DNMG150404-LC 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥15,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく