チップ DNMX-WM

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
ノーズ半径r(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10339201 DNMX110408-WM ひし形55° 11.6 1525 ¥13,600
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339217 DNMX110408-WM ひし形55° 11.6 2015 ¥13,600
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339226 DNMX110408-WM ひし形55° 11.6 3005 ¥13,600
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339235 DNMX110408-WM ひし形55° 11.6 4015 ¥13,600
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339244 DNMX110408-WM ひし形55° 11.6 4025 ¥13,600
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339253 DNMX110408-WM ひし形55° 11.6 4035 ¥13,600
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339262 DNMX110408-WM ひし形55° 11.6 4215 ¥14,900
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37330325 DNMX110408-WM ひし形55° 11.6 4225 ¥14,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく