チップ DNMX-WM

 
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
23 件中 1 - 23 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
材質
厚さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10339427 DNMX150408-WM 1箱(10個) ひし形55° 15.5 1525 4.76 ¥16,300
¥14,800 1 ¥14,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339436 DNMX150408-WM 1箱(10個) ひし形55° 15.5 2015 4.76 ¥16,300
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339445 DNMX150408-WM 1箱(10個) ひし形55° 15.5 3005 4.76 ¥16,300
¥14,800 1 ¥14,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339454 DNMX150408-WM 1箱(10個) ひし形55° 15.5 3210 4.76 ¥17,900
¥16,800 1 ¥16,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339463 DNMX150408-WM 1箱(10個) ひし形55° 15.5 3215 4.76 ¥17,900
¥15,800 1 ¥15,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339472 DNMX150408-WM 1箱(10個) ひし形55° 15.5 4015 4.76 ¥16,300
¥14,800 1 ¥14,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339481 DNMX150408-WM 1箱(10個) ひし形55° 15.5 4025 4.76 ¥16,300
¥14,800 1 ¥14,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339497 DNMX150408-WM 1箱(10個) ひし形55° 15.5 4035 4.76 ¥16,300
¥14,800 1 ¥14,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339506 DNMX150408-WM 1箱(10個) ひし形55° 15.5 4215 4.76 ¥17,900
¥15,800 1 ¥15,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37330343 DNMX150408-WM 1箱(10個) ひし形55° 15.5 4225 4.76 ¥17,900
¥15,800 1 ¥15,800
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10339734 DNMX150608-WM 1箱(10個) ひし形55° 15.5 1525 6.35 ¥17,700
¥15,800 1 ¥15,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339743 DNMX150608-WM 1箱(10個) ひし形55° 15.5 2015 6.35 ¥17,700
¥15,800 1 ¥15,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339752 DNMX150608-WM 1箱(10個) ひし形55° 15.5 3005 6.35 ¥17,700
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339761 DNMX150608-WM 1箱(10個) ひし形55° 15.5 3210 6.35 ¥19,500
¥16,800 1 ¥16,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339777 DNMX150608-WM 1箱(10個) ひし形55° 15.5 3215 6.35 ¥19,500
¥16,800 1 ¥16,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339786 DNMX150608-WM 1箱(10個) ひし形55° 15.5 4005 6.35 ¥19,500
¥17,800 1 ¥17,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339795 DNMX150608-WM 1箱(10個) ひし形55° 15.5 4015 6.35 ¥17,700
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339804 DNMX150608-WM 1箱(10個) ひし形55° 15.5 4025 6.35 ¥17,700
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339813 DNMX150608-WM 1箱(10個) ひし形55° 15.5 4035 6.35 ¥17,700
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339822 DNMX150608-WM 1箱(10個) ひし形55° 15.5 4215 6.35 ¥19,500
¥16,800 1 ¥16,800
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37330377 DNMX150608-WM 1箱(10個) ひし形55° 15.5 4225 6.35 ¥19,500
¥16,800 1 ¥16,800
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10339411 DNMX150408-WM 1箱(10個入) ひし形55° 15.5 4.76 ¥16,300 返品不可 廃番
10339725 DNMX150608-WM 1箱(10個入) ひし形55° 15.5 6.35 ¥17,700 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく