チップ DNMX-WF サンドビック ひし形 【通販モノタロウ】 DNMX150412-WF〜

チップ DNMX-WF

 
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
1.2
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
材質
厚さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10339515 DNMX150412-WF 1箱(10個) ひし形55° 15.5 3215 4.76 ¥17,900
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339524 DNMX150412-WF 1箱(10個) ひし形55° 15.5 4015 4.76 ¥16,300
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339533 DNMX150412-WF 1箱(10個) ひし形55° 15.5 4025 4.76 ¥16,300
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339542 DNMX150412-WF 1箱(10個) ひし形55° 15.5 4215 4.76 ¥17,900
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339831 DNMX150612-WF 1箱(10個) ひし形55° 15.5 3215 6.35 ¥19,500
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339847 DNMX150612-WF 1箱(10個) ひし形55° 15.5 4015 6.35 ¥17,700
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339856 DNMX150612-WF 1箱(10個) ひし形55° 15.5 4025 6.35 ¥17,700
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10339865 DNMX150612-WF 1箱(10個) ひし形55° 15.5 4215 6.35 ¥19,500
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37335085 DNMX150412-WF 1箱(10個入) ひし形55° 15.5 4.76 ¥17,900 廃番
37335103 DNMX150612-WF 1箱(10個) ひし形55° 15.5 4225 6.35 ¥19,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく