チップ RCMT サンドビック 円形 【通販モノタロウ】 RCMT060300

チップ RCMT

 
形状
円形
内接円直径(Φmm)
6
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10331316 RCMT060300 6 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥6,400
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10331255 RCMT060300 6 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥7,300
¥6,590 1 ¥6,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10331264 RCMT060300 6 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥7,300
¥6,590 1 ¥6,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10331273 RCMT060300 6 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥7,300
¥6,590 1 ¥6,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10331282 RCMT060300 6 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥7,300
¥6,590 1 ¥6,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10331291 RCMT060300 6 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥8,100
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10331307 RCMT060300 6 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥8,100
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37351474 RCMT060300 6 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥8,100 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく