チップ RCMT-SM

 
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10349507 RCMT0803M0SM 8 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 円形 片面 ¥6,600
¥5,690 1 ¥5,690
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10349516 RCMT0803M0SM 8 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 円形 片面 ¥9,400
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10349491 RCMT0803M0SM 8 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 円形 片面 ¥9,000
¥7,690 1 ¥7,690
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37355735 RCMT0803M0SM 8 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 円形 片面 ¥9,100
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37355726 RCMT060300SM 6 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥8,100
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37355762 RCMT120400SM 12 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥11,800
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60659085 RCMT060300-SM 6 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥5,900
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60659094 RCMT060300-SM 6 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥8,500
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60657773 RCMT0803M0-SM 8 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 円形 片面 ¥9,000
¥7,680 1 ¥7,680
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60659103 RCMT09T300-SM 9.525 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥6,900
¥5,880 1 ¥5,880
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60659112 RCMT09T300-SM 9.525 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥9,800
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60657782 RCMT10T3M0-SM 10 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 円形 片面 ¥9,800
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60659121 RCMT120400-SM 12 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥8,600
¥7,380 1 ¥7,380
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60659137 RCMT120400-SM 12 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥12,300
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60657791 RCMT1204M0-SM 12 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 円形 片面 ¥11,800
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60657807 RCMT1606M0-SM 16 7 6.35 一部円筒穴片面40°〜60° 円形 片面 ¥21,700
¥18,800 1 ¥18,800
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく