チップ VNGP

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法l(mm)
16
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法s(mm)
4.76
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
寸法iC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
材質
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10331133 VNGP160404 ひし形35° 16.6 1105 601-6511 0.4 ¥27,400 廃番
10331142 VNGP160404 ひし形35° 16.6 S05F 618-0248 0.4 ¥28,600 廃番
10331151 VNGP160408 ひし形35° 16.6 1105 601-6529 0.8 ¥27,400 廃番
10331167 VNGP160408 ひし形35° 16.6 S05F 618-0256 0.8 ¥28,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく